58923 乳愛育ベッド マスセット 50880228

58923 乳愛育ベッド マスセット 50880228
58923 乳愛育ベッド マスセット 50880228

乳愛育ベッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可お客様組立品9日以内出荷とは
内容量1個注文コード50880228品番58923
参考基準価格(税別)¥71,200販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

安全ロック付きの上下スライド扉仕様で、床面は2段階の高さに変えられます。
キャスターが付いているため、移動が容易です。
使用しない場合は、コンパクトに折りたためます。

付属品マット(900×600×40mm)材質本体/ブナ(ウレタン塗装)、床材/有孔ボード、マット/綿100%(芯材:再生ウレタン)質量(kg)15床面高さ(mm)480・180(2段階)キャスター径(Φmm)40(2輪ストッパー付き)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)660×950×885アズワン品番66-0015-42折りたたみ寸法(mm)950×150×1050適合年齢(歳)0~24ヶ月
注意
※ベッドに66-0015-43 ベッド用安全メッシュカバーは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする