曜日別特売
2175 abonet ホーム ビーズターバン 2175シリーズ 特殊衣料 50880569

2175 abonet ホーム ビーズターバン 2175シリーズ 特殊衣料 50880569
2175 abonet ホーム ビーズターバン 2175シリーズ 特殊衣料 50880569
2175 abonet ホーム ビーズターバン 2175シリーズ 特殊衣料 50880569

abonet ホーム ビーズターバン 2175シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズL
ブルー
内容量1個注文コード50880569品番2175
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

大人から子どもまで誰でもかぶれるデザインで、通気性を考慮し頭頂部が開いた室内向け保護帽です。
頭周囲全体に緩衝材が入っており、転倒や発作などから頭部を守ります。
柔らかい色合いと肌触りの良いメッシュ生地で、室内での生活に合わせやすいデザインです。

仕様L ブルー材質表地・裏地/ポリエステル100%、緩衝材/ポリエチレンビーズ(ハード)ブルーサイズL質量(g)約100アズワン品番9-1349-02頭囲(cm)58~61洗濯方法洗濯可(手洗い)/漂白剤・乾燥機不可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする