曜日別特売
2174 abonet ホーム サーキュラー フリー 2174シリーズ 特殊衣料 50880727

2174 abonet ホーム サーキュラー フリー 2174シリーズ 特殊衣料 50880727
2174 abonet ホーム サーキュラー フリー 2174シリーズ 特殊衣料 50880727

abonet ホーム サーキュラー フリー 2174シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
パープル
内容量1個注文コード50880727品番2174
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

気軽にサッとかぶれるカラフルな保護帽です。
頭周囲と頭頂部に緩衝材が入っており、頭をぶつける「コッツン事故」や室内での転倒から頭部を守ります。
後頭部のゴムでサイズの調節が可能です。
容易に折りたためるので持ち運びに便利です。
頭頂部の重傷リスク低減率は約40%で、何もかぶっていない状態に比べ重傷に陥るリスクを約40%程度低減可能です(
衝撃から100%守れるものではありません。)。

仕様パープル材質表地・裏地/綿100%、緩衝材/PORON(R)(厚さ約5mm)パープルサイズフリー質量(g)約60アズワン品番66-0011-92頭囲(cm)55~60洗濯方法洗濯可(30℃)/漂白剤・乾燥機不可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする