曜日別特売
8000-0043 マイクロトレイ 8000シリーズ フジフレックス 50881558

マイクロトレイ 8000シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃14日以内出荷とは
アズワン品番65-9553-47
内容量1個注文コード50881558品番8000-0043
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

ウルテム(PEI)樹脂の為、軽量で耐久性に優れる
豊富なサイズバリエーション
整形外科・脳外科・眼科・耳鼻咽喉科・歯科等で利用
鋼製小物入れとして活用

アズワン品番
65-9553-47
仕様
W254mm×D152mm×H38mm
材質
外箱・ウルテム(PEI)樹脂、マット・シリコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
254×152×38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする