曜日別特売
CIL-007 001 001 ロック付きメッシュバスケット Chapet 50881804

ロック付きメッシュバスケット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード50881804品番CIL-007 001 001
参考基準価格(税別)¥6,370販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

メッシュが細かく小さい物を入れるのに適しています。

材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)235×80×30mm有効内寸(mm)230×75×35ワイヤー径(Φmm)Φ0.5寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×80×30アズワン品番8-538-01網目(mm)1.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする