曜日別特売
0265B001 ベータフォンⅡ ケンツメディコ 50882039

0265B001 ベータフォンⅡ ケンツメディコ 50882039
0265B001 ベータフォンⅡ ケンツメディコ 50882039
0265B001 ベータフォンⅡ ケンツメディコ 50882039

ベータフォンⅡ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台セット内容受信機本体、イヤホン、単4アルカリ電池(2)、送信機チャネル設定シール注文コード50882039品番0265B001
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

同じ音源を共有することで、聴診トレーニングの教育効果を高めます。
拡張性:FM電波を利用するので、1台の送信機に対し複数の受信機での受信機での音の共有が可能です。
柔軟性:1から7チャンネルまで設定ができますので、最大7カ所(7グループ)での同時使用が可能です。
簡単操作:送信機と受信機のチャンネルを合わせたら、あとは電源をオンするだけです。
外部出力機能:録音機器等に音を保存できます。
Φ3.5オーディオケーブルが必要になります。
リアルに近い音質:集音部分には、ケンツメディコ聴診器のダイアフラムを使用しています。

セット内容受信機本体、イヤホン、単4アルカリ電池(2)、送信機チャネル設定シール質量(g)120(電池含む)スイッチ【操作スイッチ、POWER】電源のオン及びオフ操作を行う「電源」スイッチ、VOLUME:音量操作スイッチ、POWER:を0~31までの32段階で設定可能、「+」スイッチ:音量を上げる、「-」スイッチ:音量を下げる出力ライン出力:Φ3.5ステレオミニジャック(モノラル出力:Lチャネルのみ)、出力インピーダンス:200Ω 最大±1.5Vpp出力表示液晶表示器(LCD)8文字×2行バックライト付チャンネル数1~7チャネル(受信周波数参照)機能「VOLUME」及び「チャネル番号」は最後に設定された状態を保持、自動電源オフ無効:「+」スイッチ+「POWER」スイッチで自動電源オフを無効電気定格電源/DC3V(単4アルカリ乾電池×2)、消費電力/44mA(54mmA)()内はスイッチ操作によるバックライト点灯時、動作時間/約18時間(通常は、1時間で電源オフ)受信周波数100KHzから200KHzステップで最大7波、FMモノラル環境使用温度/10~40℃、使用湿度/15~85%RH(結露なきこと)、保管温度/-20~60D℃、保管湿度/95%RH以下(結露なきこと)アズワン品番65-8984-73外寸法(縦×横×高さ)(mm)115×69×19.5ヘッドフォン端子Φ3.5ステレオミニジャック(3極または4極)、60mW(RL=32ΩまたはRL=16Ω)、ステレオ出力(ただし、L-Rチャネル同一)、グランド線:アンテナ兼用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする