907-064 3wayマットタンカ 救命処置用 ベルト付 三和製作所 50882057

907-064 3wayマットタンカ 救命処置用 ベルト付 三和製作所 50882057
907-064 3wayマットタンカ 救命処置用 ベルト付 三和製作所 50882057
907-064 3wayマットタンカ 救命処置用 ベルト付 三和製作所 50882057
907-064 3wayマットタンカ 救命処置用 ベルト付 三和製作所 50882057
907-064 3wayマットタンカ 救命処置用 ベルト付 三和製作所 50882057
907-064 3wayマットタンカ 救命処置用 ベルト付 三和製作所 50882057
907-064 3wayマットタンカ 救命処置用 ベルト付 三和製作所 50882057

3wayマットタンカ 救命処置用 ベルト付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1枚注文コード50882057品番907-064
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

マット、担架、ついたて、3つの使い方が出来ます。
救護者が心臓マッサージをしたり、人工呼吸をする際、アスファルトや固い床にひざを付いて、けがすることがあります。 患者をマットタンカに乗せて、救護者もマットの上にひざを付けば安全に心肺蘇生を行うことができます。また、マットのクッションは固めなので、ひざを付いても痛くありません。
表面は抗菌素材なので、訓練時など繰り返し使用できます。
ジャバラ状にすれば自立するので、患者への視線を遮るためのついたてとして使用することもできます。

材質表面/抗菌ターポリン(オレンジ)、裏面/滑り止め生地(グリーン)、中身/ポリエチレン、持ち手/P・Pテープ (グレー)、収納袋/ナイロン(オレンジ・巾着タイプ)質量(kg)2.1(収納袋含む)耐荷重(kg)200アズワン品番65-8740-58寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)180×74×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする