YZD-1205N ライトヘアドライヤー ヤミツキ YZD-1205Nシリーズ アズワン 50882285

ライトヘアドライヤー ヤミツキ YZD-1205Nシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード50882285品番YZD-1205N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000

疲れ知らずの超軽量で、作業がしやすいロングコードです。
髪をいたわるマイナスイオン発生器付きです。
風量2段、熱量2段独立スイッチ、冷風付きです。
滑りにくいアンチスキッド。
9mm厚の平行ノズル(P-3709L)。
はずせる吸入口カバーでらくらくメンテナンス。

付属品ノズル1個仕様特殊装置:マイナスイオン発生装置付ホワイト消費電力(W)(強風時)1200、(弱風時)600定格電圧(V)AC100 50/60Hz共用 日本国内専用(海外使用不可)本体質量(g)約300温風温度(℃)115安全装置サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)長さ 3、Aタイププラグ付属アズワン品番65-9171-26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする