MR-SHP-R03 プロテクトニードル MR-SHP-R03シリーズ 美らいず 50882495

MR-SHP-R03 プロテクトニードル MR-SHP-R03シリーズ 美らいず 50882495
MR-SHP-R03 プロテクトニードル MR-SHP-R03シリーズ 美らいず 50882495
MR-SHP-R03 プロテクトニードル MR-SHP-R03シリーズ 美らいず 50882495
MR-SHP-R03 プロテクトニードル MR-SHP-R03シリーズ 美らいず 50882495

プロテクトニードル MR-SHP-R03シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
アズワン品番65-9234-79
内容量1個注文コード50882495品番MR-SHP-R03
参考基準価格(税別)¥298,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

針刺し事故による医療現場の二次感染を防ぐために、鋭利な注射針の先端を瞬時に、かつ安全に処理できます。
挿入口に使用済み注射針を挿し、押し下げるだけで電気溶解作用により瞬時に除菌します。同時に、先端形状が溶解により丸くなりますので「針刺し事故」を防ぐことができます。
誰でも簡単に鋭利な注射針を安全、安心に処理できます。
使用しないときは電気が流れません。
ダストボックスに溜まった処理済みのゴミを捨てるだけでOKです。
電源を入れて操作するだけです。
内部構造は耐久性のある素材を使用していますので、ほぼメンテナンスフリーでお使いいただけます。
軽量コンパクト設計です。軽々と持ち上げられるので、診察、回診時の移動もスムーズです。

仕様メディカル質量(kg)約3.8消費電力(W)注射針消滅処理時/33、通常時/8電源AC100V 50/60Hz針規格処理可能針:太さ/25~18G、針長/14~38mm本体外形寸法(mm)139×172(取手含む)×172アズワン品番65-9234-79処理時間約1~3秒
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする