MX-200 GM-Clean50 超音波噴霧器 星光技研 50882529

MX-200 GM-Clean50 超音波噴霧器 星光技研 50882529
MX-200 GM-Clean50 超音波噴霧器 星光技研 50882529
MX-200 GM-Clean50 超音波噴霧器 星光技研 50882529
MX-200 GM-Clean50 超音波噴霧器 星光技研 50882529

GM-Clean50 超音波噴霧器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード50882529品番MX-200
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ウイルス除去・除菌力、消臭力に優れています。
汚物処理やトイレなどあらゆる場所で使用できます。
超音波噴霧器はドライフォグ(床などを濡らさない霧)を発生させ、インターバル動作(間欠運転)機能で液体・電気代の節約に役立ちます。

仕様超音波噴霧器寸法(mm)215×175×290(327)※()内は吹出口装着時質量(kg)約2切替方式霧化量:3段階(大・中・小)電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約1.9(2Pプラグ付)霧化能力最大霧化量:約300mL/h適合床面積約14畳給水方式タンク式(容量/約4.0L)設置方式設置型アズワン品番8-6217-31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする