曜日別特売
T4531-S 介護ミトン まもるくん T4531シリーズ ウインセス 50882660

T4531-S 介護ミトン まもるくん T4531シリーズ ウインセス 50882660
T4531-S 介護ミトン まもるくん T4531シリーズ ウインセス 50882660

介護ミトン まもるくん T4531シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード50882660品番T4531-S
参考基準価格(税別)¥7,170販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

看護師の声から生まれた、点滴針・管の抜去防止用ミトンです。
手首固定部分がミトン本体に覆われているため、自分では外しにくいです。
ファスナー、面ファスナー等でカンタンに着脱できます。
ミトン内側は抗菌防臭・吸汗速乾素材を使用しています。
ミトン内部は、手指を動かすことができる大きさでストレスを軽減します。

仕様S材質外側/ポリエステル100%、内側/ポリエステル90%・綿10%寸法(mm)125全長(mm)310サイズSアズワン品番7-3679-11洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(60℃以下)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする