アズワン
両端ブラシ 太
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
800
800
500
650
ブラシ径(Φmm)
15
15
20
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(3本)
注文コード
50883159
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。
全長(mm)
800
毛材
ナイロン
材質(シース)
デルリン(R)
ブラシ長(mm)
50
アズワン品番
66-0012-48
シース色
緑
シース外径(Φmm)
5.8
ブラシ径(Φmm)
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません