曜日別特売
- 両端ブラシ 太 アズワン 50883606

両端ブラシ 太

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
全長(mm)350
ブラシ径(Φmm)20
内容量1袋(3本)注文コード50883606品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,470販売価格(税込)¥10,406
販売価格(税別)
9,460

ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。

全長(mm)350毛材ナイロン材質(シース)デルリン(R)ブラシ長(mm)50アズワン品番66-0012-24シース色シース外径(Φmm)5.8ブラシ径(Φmm)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする