メディーズ
マンモグラフィー検査衣 ピンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
50883999
品番
M862156-060
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトで肌触りが良い素材を使用しているため、直接肌に触れる検診でも快適です。
前はボタン式を採用することで着用しやすく、外れにくい安心感があります。
窮屈感がない広めの襟ぐりにしています。
材質
ポリエステル100%(ラチネα)
色
ピンク
質量(g)
170
前丈(cm)
52
アズワン品番
66-0013-36
洗濯方法
工業洗濯対応
後丈(cm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません