シナノ
あんしん2本杖
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
パープル
ブラウン
ブラック
パープル
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
50884297
品番
650194
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
背筋が伸び、体の左右バランスが取れ、歩行トレーニングに適しています。
仕様
パープル
材質
シャフト/アルミニウム、グリップ/エラストマー、先ゴム/合成ゴム
全長(mm)
800~1140(20間隔・18段階調節)
色
パープル
質量(g)
約215/本
適応身長(cm)
127~181
アズワン品番
7-7951-13
調節方式
ラチェット(ボタン)式
シャフト先端径(Φmm)
14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません