曜日別特売
- ウェイブバランス平均台 8本入 マスセット 50884419

- ウェイブバランス平均台 8本入 マスセット 50884419
- ウェイブバランス平均台 8本入 マスセット 50884419
- ウェイブバランス平均台 8本入 マスセット 50884419

ウェイブバランス平均台 8本入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
アズワン品番65-5724-03
内容量1セット(8本)注文コード50884419品番-
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

1日5分 手軽にリハビリテーションが出来ます。
坂道効果でバランス感覚と把持力の強化が期待出来ます。
スペースに合わせた利用が可能なジョイント式。
転倒防止の点から、上下部にすべり止め加工がされています。
収納スペースはほんの少しで大丈夫。コンパクト収納バッグ付きです。

仕様ブルー 93366材質ポリプロピレン(すべり止め:エラストマー)寸法(mm)660×180×120質量(kg)6.5耐荷重(kg)80アズワン品番65-5724-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする