- レインボーバランスストーン 98505 マスセット 50884437

- レインボーバランスストーン 98505 マスセット 50884437
- レインボーバランスストーン 98505 マスセット 50884437
- レインボーバランスストーン 98505 マスセット 50884437

レインボーバランスストーン 98505

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード50884437品番-
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

1日5分 手軽にリハビリテーションが出来ます。
バランス感覚と把持力の強化が期待出来ます。
転倒防止の点から、上下部にすべり止め加工がされています。
積み重ね利用により高さが3段階で変更可能です。
収納スペースはほんの少しで大丈夫。コンパクト収納バッグ付きです。
グッドデザイン賞受賞。

セット内容大・中・小各2個 6個組材質ポリプロピレン(すべり止め:エラストマー)寸法(mm)大/390×390×130、中/350×350×150、小/280×280×80質量(kg)1セット4.0(大/0.8、中/0.5、小/0.3)耐荷重(kg)80アズワン品番65-5724-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする