マスセット
はだしバランスボード 77607
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
50884446
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
楽しみながら目と足の協応や脚筋のトレーニングが出来ます。
立ちながらや手で持ってのご利用も可能です。
ボール3個(赤・黄・緑)付き。
グッドデザイン賞受賞。
セット内容
本体1個、ボール3個
材質
本体/ポリエチレン、ボール/TPR(ゴム系樹脂)
寸法(mm)
535×400×57
質量(kg)
1.3
耐荷重(kg)
60
アズワン品番
65-5724-09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません