曜日別特売
NK50 ニトリート(R) キネシオロジーテープ スタンダードタイプ NKシリーズ ニトムズ 50885426

NK50 ニトリート(R) キネシオロジーテープ スタンダードタイプ NKシリーズ ニトムズ 50885426
NK50 ニトリート(R) キネシオロジーテープ スタンダードタイプ NKシリーズ ニトムズ 50885426

ニトリート(R) キネシオロジーテープ スタンダードタイプ NKシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1箱(6巻)
幅(mm)50
長さ(m)5
内容量1箱(6巻)注文コード50885426品番NK50
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

重ね貼りに適した非撥水タイプのテープです。
ウェーブ状に粘着剤が塗られており、通気性に優れています。

材質基材/綿・PU(ポリウレタン)伸縮布、粘着剤/アクリル系幅(mm)50長さ(m)5テープ種類キネシオロジアズワン品番9-1312-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする