曜日別特売
TP-C202-GR パンフレットスタンド 卓上型 グレー TP-Cシリーズ ナカキン 50885548

パンフレットスタンド 卓上型 グレー TP-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1台アズワン品番7-6561-21注文コード50885548品番TP-C202-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,200

1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示
1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。
サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。
本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。

付属品サイズチェンジパーツ/1列あたり2個付き仕様サイズチェンジパーツ:2、2列2段材質本体/Φ5mmスチール、ケース/PS樹脂寸法(mm)492×190×379質量(kg)3グレータイプ卓上型2列2段枚数4アズワン品番7-6561-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする