曜日別特売
TP-C102-GR パンフレットスタンド 卓上型 グレー TP-Cシリーズ ナカキン 50885575

パンフレットスタンド 卓上型 グレー TP-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番7-6561-20注文コード50885575品番TP-C102-GR
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示
1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。
サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。
本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。

付属品サイズチェンジパーツ:1列あたり1個仕様サイズチェンジパーツ:1、1列2段材質本体/Φ5mmスチール、ケース/PS樹脂寸法(mm)257×190×379質量(kg)1.7グレータイプ卓上型1列2段枚数2アズワン品番7-6561-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする