曜日別特売
- マツナミカバーグラス No.1 松浪硝子 50886108

マツナミカバーグラス No.1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
アズワン品番2-176-52
寸法(mm)30×40
内容量1箱(500枚)注文コード50886108品番-
参考基準価格(税別)¥12,150販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様30×40mm 500枚入材質無色透明、硼硅酸ガラス厚さ(mm)0.13~0.17寸法(mm)30×40屈折率ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アズワン品番2-176-52アルカリ溶出量(mg)0.2 Na2O以下(JIS R3502試験方法)アッベ数γe=56±2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする