ナビス(アズワン)
リユーザブル血圧計カフ C12シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1枚
注文コード
50886668
品番
U1884S-C12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性のあるワンチューブ血圧計カフで、サイズ毎にチューブが色分けされています。
柔らかく肌触りが良いです。
材質
カフ:PU(ポリウレタン)
タイプ
大腿部用
コネクタ形状
バヨネット
材質(ホース)
PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番
9-1368-12
適合腕周(cm)
46~66
材質(コネクタ)
ニッケルメッキ真鍮
チューブ長さ(cm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません