曜日別特売
COOL ナビス連結おむつ交換車 ナビス(アズワン) 50886799

COOL ナビス連結おむつ交換車 ナビス(アズワン) 50886799
COOL ナビス連結おむつ交換車 ナビス(アズワン) 50886799

ナビス連結おむつ交換車

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード50886799品番COOL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180,000

おむつの嫌な臭いの軽減に適しています。
連結式のため、清潔物と汚物を分離し衛生的に保管・管理ができます。
ニオイのお悩み解消に!

材質カート:本体/スチール塗装仕上げ、フック/スチール(メッキ仕上げ)、連結用スナッチロック及び本体連結部/ステンレス、カゴ/抗菌加工PP(ポリプロピレン)、ゴミ箱:ステンレス鋼・スチール鋼板・ABS樹脂質量(kg)約20(cleanbox込み)外形寸法(mm)約830×500×950容量(L)ゴミ箱:20電源(V)AC100 50/60Hz(電源コード/2P、コード長/約1.5m)キャスター径(Φmm)75ゴム製(2輪ストッパー付き)使用環境温度/0~40℃、湿度/20~85%RH(結露のないこと)アズワン品番8-613-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする