曜日別特売
MB-92A 冷凍庫 フクシマガリレイ 50886975

MB-92A 冷凍庫 フクシマガリレイ 50886975
MB-92A 冷凍庫 フクシマガリレイ 50886975

冷凍庫

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台注文コード50886975品番MB-92A
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

放熱板を内部に収納しており、結露を防止します。

仕様[アップライト型] 91L材質外装/鋼板、扉/ABS樹脂質量(kg)31消費電力(W)55内容量(L)91電源(AC V)100 50/60Hz外寸法(mm)545×591×825アズワン品番8-4583-11冷却能力(℃)-18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする