曜日別特売
FMS16508-WH01-ASO モバイルパーテーション FMSシリーズ アズワン 50887070

モバイルパーテーション FMSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:2400×1650
内容量1セット注文コード50887070品番FMS16508-WH01-ASO
参考基準価格(税別)¥212,000販売価格(税込)¥232,100
販売価格(税別)
211,000

かわいい絵柄付のモバイルパーテーションです。
パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。

材質フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工)寸法(mm)キャスターベース:590×400寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:2400×1650構成パネル 8枚+キャスターベース×1枚アズワン品番8-393-02パネル幅(mm)1枚あたり:300(ハンドルを含まず)パネル数(枚)8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする