K-SPC-412 スポッとチェア K-SPCシリーズ 丸菱工業 50887124

K-SPC-412 スポッとチェア K-SPCシリーズ 丸菱工業 50887124
K-SPC-412 スポッとチェア K-SPCシリーズ 丸菱工業 50887124

スポッとチェア K-SPCシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
色(張地)モカ
内容量1脚注文コード50887124品番K-SPC-412
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

体圧分散性に優れた立体形状の座面が着座時の荷重を分散させて圧迫感を軽減するので、長時間座っても疲れにくく、安定して座る事ができます。
座面は前後3段階にスライドし、固定する時も「カチッ」という音がするので、確実にロックした事がわかります。
リラックスした姿勢保持をサポートする介護チェア

仕様モカ材質ブナ無垢材・ウレタン・ビニールレザー(防汚・耐次亜・耐アルコール・耐移行・耐候性)質量(kg)9.8~10.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×485×740~800座面高さ(mm)360~420(30間隔・3段階調節)アズワン品番7-6362-02色(張地)モカ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする