- ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無 アズワン 50887298

- ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無 アズワン 50887298
- ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無 アズワン 50887298
- ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無 アズワン 50887298
- ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無 アズワン 50887298

ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量1袋(1000枚)
寸法(mm)75×130
75×130
100×200
150×250
150×300
90×170
100×250
115×200
75×90
75×150
115×250
130×200
130×250
90×200
140×200
760×900(ポリバケツ用)大
300×460
760×900
760×950
650×700(ポリバケツ用)中
320×450
450×670
355×450
230×350
255×400
380×500
550×900
330×450
165×280
215×350
280×370
260×400
205×310
330×380
180×300
190×310
100×150
255×350
180×320
100×170
205×300
150×310
260×370
215×330
200×325
300×450
125×200
280×390
280×410
125×250
150×200
180×280
90×150
厚さ(mm)0.1
内容量1袋(1000枚)注文コード50887298品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
7月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,550販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様0.1mm厚 75×130 1000枚材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.1寸法(mm)75×130質量(g/枚)1.8アズワン品番6-631-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする