曜日別特売

フッ素樹脂(PTFE) ネット

フッ素樹脂(PTFE) ネット - フロンケミカル

フッ素樹脂(PTFE)ネットは、PTFEシートにダイヤ形の網目模様に切り込み網にした製品です。

用途
耐薬品性・耐熱性に優れていますので、粗濾過用漉し器(食品・工業関連)のフィルターとしてご利用いただけます。摩擦抵抗が少ないので、重い試料でも衝撃を与えず「修羅」のように滑らせて移動させる、搬送用シート(水場環境)として利用できます。その他、スペーサーとしても便利です。
内容量
1個
注意
※ご使用上の注意 本製品は長さ方向にテンションをかけて形成した商品です。表記の長さよりも長めにとっての出荷体制をとっておりますが、ご使用温度帯にもより3~15%程度長さ方向に収縮する場合がございます。予めご了承ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
メッシュ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81285149NR0515-0166001.60.34メッシュ相当
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
81285237NR0515-0153000.40.343メッシュ相当
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
81285255NR0515-0143000.40.543メッシュ相当
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
81285350NR0515-0133000.4143メッシュ相当
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする