- ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無 アズワン 50887325

- ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無 アズワン 50887325
- ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無 アズワン 50887325
- ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無 アズワン 50887325
- ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無 アズワン 50887325

ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量1袋(1000枚)
寸法(mm)100×200
100×200
115×200
115×250
150×250
165×280
205×310
180×320
150×310
125×200
125×250
150×200
100×250
75×90
75×150
130×200
130×250
90×200
140×200
760×900(ポリバケツ用)大
300×460
760×900
760×950
650×700(ポリバケツ用)中
320×450
150×300
450×670
355×450
230×350
255×400
380×500
550×900
330×450
215×350
90×170
280×370
260×400
330×380
180×300
190×310
100×150
255×350
100×170
205×300
260×370
215×330
200×325
300×450
280×390
280×410
180×280
75×130
90×150
厚さ(mm)0.05
内容量1袋(1000枚)注文コード50887325品番-
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様0.05mm厚 100×200 1000枚入材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.05寸法(mm)100×200質量(g/枚)1.84アズワン品番6-630-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする