オーム電機
結束バンドSG100W20P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(20本)
注文コード
50887594
品番
LOT-SG1020W
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
用途
OA機器、電気・電子機器、情報通信機器などの結束部品として
寸法(幅W×長さL)(mm)
2.6×100
結束径(Φmm)
1.5~22
色
乳白色
仕様
屋内用
材質
ナイロン6・6(UL94V-2)
質量(g)
12
使用温度範囲(℃)
-40~85
引張強度(kg)
10.5