AJP-1620A 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 50887768

 

AJP-1620A 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 50887768
AJP-1620A 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 50887768
AJP-1620A 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 50887768

高圧洗浄機

(26件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード50887768品番AJP-1620A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,500

音を制御する「静音モード」を搭載。「静音モード」に切り替えると動作音を小さく抑えることができます。音が気になる住宅地などで使用する場合に便利な機能です。
静音モード時は、電力消費を約40%、水の使用量を約30%低減できエコにもつながります。
作業シーンに合わせて使い分け「2種類のノズル」を標準付属。
バリアブルノズルランス:噴射する水の力を拡散角度で調節できます。
ターボノズルランス:噴射口が自動回転し広範囲を強力洗浄できます。
【使いやすさにこだわった様々な機能】
ガンやノズルを本体に収納できます。
5mの長い電源コードもスッキリ収納できる専用ホルダ付。
操作しやすいダイヤル式のスイッチでON/OFF/静音が切り換えられます。
大型ハンドルと車輪で移動も楽です。

付属品バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、高圧ホース(8m)、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ、ホースバンド、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピンタイプ静音モード付仕様ガン高圧ホース8m質量(kg)7.9電流(A)14電源(V)単相・交流100(50/60Hz)消費電力(W)1350コード長さ(m)5.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×281×781(585※ハンドル折りたたみ時)吐出圧力(MPa)4.0/7.3最高許容圧力(MPa)10給水方式水道吐出水量(L/min)4.0/5.5、(最大)6.3水温(℃)(許容)40以下
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品説明動画

リョービの高圧洗浄機 AJP-1620/AJP-1520/AJP-1420
この動画は、42が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50887768
2022-06-06
用途: 農機具の洗浄
農・林・水産業

圧力が高く洗浄力が高い。
ガンへのホースの接続が工具が必要なことが不便で、固定させてしまうので扱いずらい。今まで他メーカーを使用していたが接続が簡単でホースが自由に回転するので扱いが楽であった。
静音モードで使用したが、静かで強力洗浄出来た。

2が参考にしています
対象商品 : 50887768
2022-05-23
用途: トラクターなど農機具の洗浄
その他業種

はじめて高圧洗浄機を購入し、使い始めて2年くらいになりますが、特に問題もなく、とても使いやすくて満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 50888757
2021-12-11
用途: 現場タンク内の清掃
丸信機工株式会社

先日現地作業にてタンク内の清掃及び終了後の作業場所の清掃に使用しました。
満足のいく仕事をしてくれました。

1が参考にしています
対象商品 : 50887768
2022-05-20
用途: 洗車

よく故障する
あまり良い商品とは言えないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 50888757
2021-11-24
用途: 機器の洗浄作業
建設業・工事業

他の現場で使用したところ、素早くきれいになり、良かったので別の現場でも使用することにしました。
到着も早くて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 50887768
2021-10-06
用途: タンクの洗浄
製造業

汚れがよく落ちます。ホースの接続がちょっと面倒ですけど、コンパクトに収まりますし、移動も楽々です。

1が参考にしています
対象商品 : 50887768
2020-07-09
用途: 車両洗車時
国際興業株式会社運輸・通信業

RYOBIの商品が安価で買え、且つ使い勝手も良く洗車効率が上がりました

2が参考にしています
対象商品 : 50887768
2019-06-14
用途: 加工場清掃

加工場での道具や床の清掃に使用しています。1日3時間くらい作動させていますので、定期的に購入していますがお値段の割に長持ちします。思ったより軽く安定感も有り女性でも扱いやすいです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする