曜日別特売
SGD-M サージカルガウン SGDシリーズ ナビス(アズワン) 50888795

SGD-M サージカルガウン SGDシリーズ ナビス(アズワン) 50888795
SGD-M サージカルガウン SGDシリーズ ナビス(アズワン) 50888795
SGD-M サージカルガウン SGDシリーズ ナビス(アズワン) 50888795

サージカルガウン SGDシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
サイズM
内容量1箱(25枚)注文コード50888795品番SGD-M
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

腕部分や紐の取り付けを超音波で溶着したAAMIレベル3相当のガウンです。
首の後部は面ファスナーで着脱しやすいです。

材質SSMMS不織布長さ(mm)腰ひも:820×1本、630×1本幅(mm)680ブルーサイズM丈(mm)1170アズワン品番8-625-01クラスAAMI:レベル3袖口仕様綿ゴム絞り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする