ナビス(アズワン)
サージカルガウン SGDシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
サイズ
XL
M
XL
L
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
50888804
品番
SGD-XL
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
腕部分や紐の取り付けを超音波で溶着したAAMIレベル3相当のガウンです。
首の後部は面ファスナーで着脱しやすいです。
材質
SSMMS不織布
長さ(mm)
腰ひも:820×1本、630×1本
幅(mm)
750
色
ブルー
サイズ
XL
丈(mm)
1340
アズワン品番
8-625-03
クラス
AAMI:レベル3
袖口仕様
綿ゴム絞り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません