曜日別特売
U1760S-C17 ディスポーザブル血圧計カフ ナビス(アズワン) 50889030

U1760S-C17 ディスポーザブル血圧計カフ ナビス(アズワン) 50889030
U1760S-C17 ディスポーザブル血圧計カフ ナビス(アズワン) 50889030

ディスポーザブル血圧計カフ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(5枚)タイプ小児用アズワン品番8-656-08注文コード50889030品番U1760S-C17
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

患者様ごとに使い捨てにできるため、院内感染対策に有効です。
ソフトな肌触りでありながら、耐久性も兼ね備えています。
サイズ毎に色分けされているため視覚的にわかりやすいです。

材質カフ/PVC(塩化ビニル樹脂)不織布、ホース/PVC(塩化ビニル樹脂)、コネクター/POMタイプ小児用コネクタ形状サブミンアズワン品番8-656-08適合腕周(cm)13.8~21.5チューブ長さ(cm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする