Panasonic(パナソニック)
ショップライン埋込フィードインキャップ黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50889362
品番
DH0266K
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
配線ダクト用(配線ダクトを埋込用フレームに用いて使用する場合、本体に電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付))
材質/仕上
端子台A:メラミンフェノール/黒、端子台B:メラミンフェノール/黒、クロス端子台:メラミンフェノール
質量(g)
120
定格
2P/15A/125V/E付
材質(カバー)
ABS/黒
材質(ベース)
亜鉛メッキ鋼板
材質(端子)
銅合金
材質(ボタン)
ポリアセタール