曜日別特売
pH55 PRO pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー) 50889784

pH55 PRO pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー) 50889784
pH55 PRO pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー) 50889784
pH55 PRO pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー) 50889784
pH55 PRO pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー) 50889784
pH55 PRO pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー) 50889784
pH55 PRO pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー) 50889784
pH55 PRO pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー) 50889784

pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型)

商品レビューを投稿する
測定範囲(pH)-2.0~16.0
内容量1台注文コード50889784品番pH55 PRO
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

大きなデジタル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く簡単に読み取ることができます。
拡張された pH 範囲による極めて高い pH 精度。
軽量でポータブル。
簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。
シンプルな自動 1 点または 2 点校正。
メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造 pH 電極。
IP65の完全防水。
連続300時間以上のバッテリー寿命 (バッテリー取付済み)。
交換可能な pH 電極 Mi56P。

用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育などセット内容本体、バッテリー(LR44×4個)、pH4.01/pH7.01標準液(20mL)×各1袋、取扱説明書、試験成績書質量(g)99精度±0.5測定範囲(pH)-2.0~16.0寸法(cm)Φ3.1×22.3精度(pH)±0.1分解能(℃)0.1バッテリー1.5V(LR44)×4個測定温度範囲(℃)-5.0~60.0防水保護等級IP65分解能(pH)0.1バッテリー寿命約300時間
注意
※【アクセサリー(別売り品)】
※交換用電極(pH55&pH56共通):Mi56P
※pH標準液(20mL×25袋入):pH4.01/M10004B、pH7.01/M10007B、pH10.01/M10010B
※pH標準液(230mL):pH4.01/MA9004、pH7.01/MA9007、pH10.01/MA9010
※電極すすぎ液(20mL×25袋入):M1000B、電極保存液(230mL):MA9015、電極洗浄液(230mL):MA9016
※ハードキャリングケース(2本収納可能):MA753
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする