曜日別特売
FMSM-8060C-GY 吸音材 フェルメノン FMSM-シリーズ(8060) ドリックス 50893318

FMSM-8060C-GY 吸音材 フェルメノン FMSM-シリーズ(8060) ドリックス 50893318
FMSM-8060C-GY 吸音材 フェルメノン FMSM-シリーズ(8060) ドリックス 50893318
FMSM-8060C-GY 吸音材 フェルメノン FMSM-シリーズ(8060) ドリックス 50893318
FMSM-8060C-GY 吸音材 フェルメノン FMSM-シリーズ(8060) ドリックス 50893318
FMSM-8060C-GY 吸音材 フェルメノン FMSM-シリーズ(8060) ドリックス 50893318
FMSM-8060C-GY 吸音材 フェルメノン FMSM-シリーズ(8060) ドリックス 50893318

吸音材 フェルメノン FMSM-シリーズ(8060)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚
グレー
内容量1枚注文コード50893318品番FMSM-8060C-GY
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

フェルメノンシリーズのスチールパーティション向けに音漏れ軽減、WEB会議での反響音軽減に効果的な吸音材+遮音シート+マグネット付きの商材になります

仕様スチール製 壁面用セット内容遮音シート、マグネット寸法(mm)800×600×14グレー
注意
※FMSシリーズは音が気になる壁面に対し密閉施工が最低条件になります。
※繊維商品の為ロット毎に色味が異なる場合がございます。
※繊維製品の為サイズに誤差が発生する場合がございます。
※保管状況により反りや歪みが発生する場合がございます。
※ファブリック(張地)仕上げの為、切断加工はお控えください。
※折り曲げたり負荷をかけるとしわが残ることがあります。
※施工後、時計や額等を取付ける場合は、下地へ固定具が届くように設置してください。
※遮音シートの縁部分は1~2cm接着されていない部分がございます。
※野外や水のかかる場所、多湿な場所でのご利用はお控えください。
※重量があるため天井への施工はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50893309
2024-01-22
用途: 事務所の防音
サービス業

事務所のドア(金属製)の防音で利用しましたが明らかに音漏れが減りました。磁力も程よく良い商品だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする