XFA60 前輪 アルミホイール クイック アサヒサイクル 50894445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XFA60 前輪 アルミホイール クイック アサヒサイクル 50894445
XFA60 前輪 アルミホイール クイック アサヒサイクル 50894445
XFA60 前輪 アルミホイール クイック アサヒサイクル 50894445

前輪 アルミホイール クイック

(10件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ26×1.5 HE
内容量1本注文コード50894445品番XFA60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

スポーツ車向けクイック式リム組み

サイズ26×1.5 HE材質リム:アルミ、スポーク:スチール規格H/E仕様英式バルブ用セット内容クイックレバー軸長(mm)105エンド幅(mm)100前後区分前輪
注意
※タイヤ・チューブは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50894454
2024-02-12
用途: リムが曲がったので、ホイール事交換した。
サービス業

値段が余りにも安いので、品質に不安があったがハブはシマノのハブで、品質に何も問題ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 50894454
2024-04-29
用途: 手持ちのクロスバイクの補修
その他業種

同一品が在庫なく(生産終了か?)、汎用品購入。可もなく不可もなし。なお、ボディに合わせて黒に塗装した。

対象商品 : 50894454
2023-04-29
用途: 自転車修理

損傷したクロスバイクの車輪の交換に使います。品質は申し分無し。

対象商品 : 50894454
2022-08-13
用途: GIANT CS2500のホイール交換

長い年月使ってリム部が磨耗し、空気圧を高めるとチューブが飛び出すようになってきたので、交換用に購入しました。交換後はホイールの振れもなく、空気圧を気にせず入れることができ、満足んしています。

対象商品 : 50894454
2022-01-04
用途: 自転車の部品交換修理

補修部品としては、満足しています。
ただ、製品自体はかなり安い仕上がりに成っています。
価格ももっと安くあるべきと思います。
それと、前輪しか販売が無いのは困ります。
後輪も販売願います。特にマウンテンバイク用27.5インチ。
この需要は、莫大に有ると思います。
是非ラインナップ願います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見ありがとうございます。
同商品の後輪につきまして、下記で販売しております。
https://www.monotaro.com/p/2674/8042/
是非ご検討の程、宜しくお願いいたします。

対象商品 : 50894445
2021-09-09
用途: 交換用
その他業種

振れもなくよく回転します。
ハブとクイックリリースレバーはシマノのHB-TX500で黒色、スポークとリムは銀色です。

2が参考にしています
対象商品 : 50894454
2022-06-12
用途: 補修部品として

発注後、すぐに届きました。破損対応の為に必要でしたから、凄く助かりました。
サイズの記載もしっかりしてあったので、問題なく組み込みできました。品質も問題なしです。

対象商品 : 50894445
2021-12-13
用途: 自転車の整備 交換用
建設業・工事業

外見ですが、ママチャリのリムみたいな見た目です。
リムテープが付属していないので、持ってない人はセットで買いましょう。
振れについては若干振れてました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする