曜日別特売
DS49151 スイッチボックス用カバー Panasonic(パナソニック) 50895635

スイッチボックス用カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個種類5コ用・13ミリカバー仕上電気亜鉛めっき材質鋼板製注文コード50895635品番DS49151
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

鋼板製電気亜鉛めっき。

種類5コ用・13ミリカバー寸法H(mm)13材質鋼板製質量(kg)0.22仕上電気亜鉛めっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする