Panasonic(パナソニック)
塗装スイッチボックス用カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
種類
平カバー
種別
4コ用
注文コード
50895784
品番
DS49142B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥845
この商品は
種類・種別
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
カチオン電着塗装仕上げ。
種別
4コ用
種類
平カバー
質量(kg)
0.15
仕上
カオチン電着塗装仕上げ
JIS規格
JIS 8340
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50895784
DS49142B
54846436
DS49142K1B
塗装スイッチボックス用カバー
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
1,098
税込
¥1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です