曜日別特売
93062 AQUAPROVA補修テンプセンサーショートタイプ250mm(サイズPT1/8) DAYTONA(デイトナ) 50904306

AQUAPROVA補修テンプセンサーショートタイプ250mm(サイズPT1/8)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード50904306品番93062
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アクアプローバのTEMPメーターシリーズ(72812/72813/93910/96583)の補修サーミスタ&オプションサーミスタ。全長 : 250mm

仕様※アクアプローバ TEMPメーターシリーズ以外には使用できません。全長(mm)250サイズPT1/8タイプショート
注意
※アクアプローバ TEMPメーターシリーズ以外には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50904306
2023-04-20
用途: コード付け根の破損
建設業・工事業

アフターパーツが用意してあるので、一式買わなくて済むのは助かります。あと少し安かったらもっと良いんですけど!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする