曜日別特売
CA2D80-1000-XC3DC エアシリンダ:複動・片ロッド 2山クレビス形 CA2D80 SMC 50912985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA2D80-1000-XC3DC エアシリンダ:複動・片ロッド 2山クレビス形 CA2D80 SMC 50912985
CA2D80-1000-XC3DC エアシリンダ:複動・片ロッド 2山クレビス形 CA2D80 SMC 50912985

エアシリンダ:複動・片ロッド 2山クレビス形 CA2D80

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1000注文コード50912985品番CA2D80-1000-XC3DC
参考基準価格(税別)¥50,050販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする