駆血帯 ゴム管付 MHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番0-9538-11
内容量1本注文コード50914659品番MH-01
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,547
販売価格(税別)
1,406
仕様スタンダード材質金具/ステンレス(SUS304)、チューブ/ポリウレタン全長(mm)400チューブ径(Φmm)(内径)6×(外径)8.5アズワン品番0-9538-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする