2521 ガードA スタンダード用 緩衝材パーツ 頬当てタイプ ML共通 2521シリーズ 特殊衣料 50915526

2521 ガードA スタンダード用 緩衝材パーツ 頬当てタイプ ML共通 2521シリーズ 特殊衣料 50915526
2521 ガードA スタンダード用 緩衝材パーツ 頬当てタイプ ML共通 2521シリーズ 特殊衣料 50915526
2521 ガードA スタンダード用 緩衝材パーツ 頬当てタイプ ML共通 2521シリーズ 特殊衣料 50915526

ガードA スタンダード用 緩衝材パーツ 頬当てタイプ ML共通 2521シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可地域運賃17日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード50915526品番2521
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

既製の保護帽abonetガードAでは保護力が不安な方、より保護範囲を増やしたい方におすすめです。
前に倒れてしまうことにより、頬をぶつけてしまうのを保護するための取り外し可能なパーツです。

材質表地・裏地/ポリエステル100%、緩衝材/PORON(R)+メッシュブラウンサイズM/L共通質量(g)約100アズワン品番9-1346-03洗濯方法洗濯可(手洗い)/漂白剤・乾燥機不可

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする