曜日別特売
58132-0 快適ガード マスク 白元アース 50915648

快適ガード マスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1箱(30袋×1枚)注文コード50915648品番58132-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800

0.1μmの微小粒子カット不織布フィルターを採用しており、幅が広く柔らかい耳紐で、耳への負担を和らげます。
つるさら素材で肌や唇に触れてもザラつきがなく、心地よい使用感で口もとが快適です。
立体空間をつくるプリーツ加工で口もとに空間ができ、息苦しさを解消します。
両サイドの密着加工とノーズフィッターで、鼻から頬・アゴのラインまでしっかりフィットし、花粉・ウイルス飛沫の侵入を防ぎます。

仕様花粉ろ過効率:99%(30μm)材質本体・フィルタ部/ポリプロピレン・ポリエチレン、耳ひも部/ナイロン・ポリウレタン寸法(mm)165×90サイズふつうアズワン品番8-071-01微粒子ろ過効率(PFE)99%(0.1μm)ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%(3μm)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5091564858132-073782766-58132-0 快適ガードマスク 白元アース 73782766快適ガードマスク白元アース1セット(30枚)
699
税込769
重複
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする