アズワン
膿盆 プラスチック KDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
地域運賃
翌々日出荷とは
寸法(mm)
320×150×50
230×120×45
320×150×50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50916470
品番
KD01000C-SU
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
使い捨てタイプのプラスチック製です。
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
320×150×50
容量(mL)
1000
質量(g)
99
滅菌
条件:蒸気滅菌/134℃ 3分
使用温度(℃)
0~80
アズワン品番
8-484-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません