曜日別特売
DC0250C-SU コンテナー アズワン 50916488

コンテナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷地域運賃翌々日出荷とは
内容量1個注文コード50916488品番DC0250C-SU
参考基準価格(税別)¥70販売価格(税込)¥76
販売価格(税別)
69

小さい物の保管に便利です。

材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ95×50容量(mL)250質量(g)12.8滅菌条件:蒸気滅菌/134℃ 3分使用温度(℃)0~80アズワン品番8-487-01有効内寸法(mm)Φ80×45

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする