アズワン
快適OA椅子 CH-636SXNシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お客様組立品
色
ブラック
ピンク
ブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50917048
品番
CH-636SXN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥17,380
販売価格(税別)
¥
15,800
背もたれのくぼみが長時間のデスクワークを強力サポートします。
リクライニングの角度調整が可能です。
材質
座面・背もたれ/合板・PUフォーム、張地/ポリエステル、本体/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ナイロン
寸法(mm)
座面:460×440
質量(kg)
約9.5
色
ブラック
耐荷重(kg)
約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×575×800~930
座面高さ(mm)
440~570
アズワン品番
0-8057-23
昇降方式
ガスシリンダー式