曜日別特売
CL-1919 自動手指殺菌乾燥器 クリアレディ CPシリーズ 日本カーヴィング 50917617

自動手指殺菌乾燥器 クリアレディ CPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード50917617品番CL-1919
参考基準価格(税別)¥238,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

CP-9000-Iに比べ奥行があるので、手首まですっぽり入ります。
遠赤外線放射線と紫外線殺菌の組み合わせで、手洗い後の手指の殺菌と乾燥が同時にできます。
外から取り込んだ空気にセラミックヒーターによる200℃でダクトを通過させ、無菌状態にします。
手入口の内部や本体内は殺菌灯で常時照射され、清潔な状態にします。
LEDランプ表示にて殺菌乾燥時間が容易にわかります。

仕様【ファンモーター】シロッコファン、【紫外線殺菌ランプ】TUV6W UVC出力1.5W材質ボディ/ステンレス、反射パネル/紫外線耐光樹脂質量(kg)6.5タイプ壁掛型温度(℃)(吹出口)55/(体感)40定格寿命(時間)(ランプ)9000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×210×400電源コード(m)1.8風速(m/s)1.3最大消費電力(W)950(待機時70)電源(AC100V)50/60Hz(アース付電源ケーブル)アズワン品番65-8727-31運転時間(定格)1単位 15秒 自動停止繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする